Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2MPE5 Moppi-ämpäri 8 Quart Hopea sinkitty teräs | AC2TDX

TOUGH GUY 2MPE5 Mop Bucket 8 Quart hopea galvanoitua terästä

Varastossa
Tuote: AC2TDX Malli: 2MPE5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMop Bucket
Ämpäri / Pail Dia.10 "
Koko8 kpl
VäriHopea
VärikoodausjärjestelmäEi
Korkeus9"
MateriaaliGalvanisoitu teräs
ShapePyöreä
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÄmpäri / Pail Dia.KokoKorkeusLeveysHinta
TOUGH GUY 2MPE4 Moppi 5 Quart Hopea sinkitty teräs | AC2TDW 2 MPE49"5 kpl7"9"€16.96
TOUGH GUY 2MPE6 -mopokauha 10-kvarttinen hopea sinkitty teräs | AC2TDY 2 MPE611 "10 Qt.9.25 "11 "€19.81
TOUGH GUY 2MPE7 -mopokauha 12-kvarttinen hopea sinkitty teräs | AC2TDZ 2 MPE711.25 "12 kpl10.25 "11.25 "€20.11
TOUGH GUY 2MPE8 -mopokauha 14 Quart hopea sinkitty teräs | AC2TEA 2 MPE811-13 / 64 "14 kpl11 "11 13 / 64 "€26.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2MPE5 Mop Bucket 8 Quart hopea galvanoitua terästä
€19.02 / yksikkö