Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2KVF7 kuorintaharja valkoinen nailon | AC2KFE

TOUGH GUY 2KVF7 kuurausharja valkoinen nailon

Varastossa
Tuote: AC2KFE Malli: 2KVF7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräharja
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliNylon
Harjan leveys5"
Käsittele väriäValkoinen
Kahva materiaalipolypropeeni
Leikkauksen pituus1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TOUGH GUY 2KVF5 kuorintaharja valkoinen nailon | AC2KFC 2KVF5€41.08
TOUGH GUY 2KVF6 kuorintaharja valkoinen nailon | AC2KFD 2KVF6€71.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2KVF7 kuurausharja valkoinen nailon
€41.08 / yksikkö