Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2KU13 Drain Tube Pipe Hook Brush Pes Sininen | AC2JZD

TOUGH GUY 2KU13 Tyhjennysputki Pipe Koukku Harja Pes Sininen

Varastossa
Tuote: AC2JZD Malli: 2KU13

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennä, putki ja putken koukku harja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen värisininen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harja Dia.2.25 "
Harjan pituus8"
VärikoodausjärjestelmäKyllä
kahvan pituus4"
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppivalettu
Kokonaispituus11.5 "
Leikkauksen pituus2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHinta
TOUGH GUY 11N178 koukkuharja, musta harjas 8 tuumaa | AA3KUZ 11N178Musta€32.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2KU13 Tyhjennysputki Pipe Koukku Harja Pes Sininen
€35.20 / yksikkö