Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2FCD1 kattilaharja, jossa 22 tuuman kahva, kokonaispituus 27 tuumaa | AB9UMC

TOUGH GUY 2FCD1 kattilan harja 22 tuuman kahvalla kokonaispituus 27 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9UMC Malli: 2FCD1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattilan harja
Harja Dia.1/2 x 1 "
Harjan pituus4.5 "
Täytä tyyppiKevätluokan karkaistu lanka
Kahva Dia.1/4 tuumaa
kahvan pituus22 "
Kahvan tyyppiKierretty lanka
Kokonaispituus27 "
TyyppiColumbia-kattila, yksi kierre / yksi varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHarja Dia.Harjan pituusTäytä tyyppikahvan pituusKahvan tyyppieräKokonaispituusHinta
TOUGH GUY 2FCC9 kattilaharja, jossa 44 tuuman kahva, kokonaispituus 48 tuumaa | AB9UMB 2FCC9Columbia-kattila, yksi kierre / yksi varsi1/2 x 1 "4.5 "Kevätluokan karkaistu lanka44 "Kierretty lankaKattilan harja48 "€31.84
TOUGH GUY 2XTD3 kattilaharja | AC3ZEX 2XTD3Weil McLain -kattila, yksi kierre / yksi varsi1-1/2 x 1-1/8"4"Puristettu lanka26 "Kierretty lankaKattilan harja30 "€25.13
TOUGH GUY 2XTE5 kattilaharja Weil Mclain 30 tuumaa | AC3ZFJ 2XTE5Weil McLain -kattila, yksi kierre / yksi varsi1-1/2 x 1-1/8"2.75 "Suora lanka27.25 "Puinen ja kierretty lankaKattilan harja30 "€19.56
TOUGH GUY 3ECZ5 Kattilan harjan halkaisija 2 x 4 pituus 7 1/2 | AC8VQC 3ECZ5Kaksinkertainen kierre / kaksoisvarsi2 x 4 "4.5 "Karkaistu lanka-1/4 "(M) NPSSuorakulmainen tai soikea kattilaharja7.5 "€46.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2FCD1 kattilan harja 22 tuuman kahvalla kokonaispituus 27 tuumaa
€28.88 / yksikkö