Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2XTD3 kattilaharja | AC3ZEX

TOUGH GUY 2XTD3 kattilan harja

Varastossa
Tuote: AC3ZEX Malli: 2XTD3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattilan harja
Harja Dia.1-1/2 x 1-1/8"
Harjan pituus4"
Täytä tyyppiPuristettu lanka
Kahva Dia.1/10 tuumaa
kahvan pituus26 "
Kahvan tyyppiKierretty lanka
Kokonaispituus30 "
TyyppiWeil McLain -kattila, yksi kierre / yksi varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHarja Dia.Harjan pituusTäytä tyyppikahvan pituusKahvan tyyppieräKokonaispituusHinta
TOUGH GUY 2FCC9 kattilaharja, jossa 44 tuuman kahva, kokonaispituus 48 tuumaa | AB9UMB 2FCC9Columbia-kattila, yksi kierre / yksi varsi1/2 x 1 "4.5 "Kevätluokan karkaistu lanka44 "Kierretty lankaKattilan harja48 "€31.84
TOUGH GUY 2FCD1 kattilaharja, jossa 22 tuuman kahva, kokonaispituus 27 tuumaa | AB9UMC 2FCD1Columbia-kattila, yksi kierre / yksi varsi1/2 x 1 "4.5 "Kevätluokan karkaistu lanka22 "Kierretty lankaKattilan harja27 "€28.88
TOUGH GUY 2XTE5 kattilaharja Weil Mclain 30 tuumaa | AC3ZFJ 2XTE5Weil McLain -kattila, yksi kierre / yksi varsi1-1/2 x 1-1/8"2.75 "Suora lanka27.25 "Puinen ja kierretty lankaKattilan harja30 "€19.56
TOUGH GUY 3ECZ5 Kattilan harjan halkaisija 2 x 4 pituus 7 1/2 | AC8VQC 3ECZ5Kaksinkertainen kierre / kaksoisvarsi2 x 4 "4.5 "Karkaistu lanka-1/4 "(M) NPSSuorakulmainen tai soikea kattilaharja7.5 "€46.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2XTD3 kattilan harja
€25.13 / yksikkö