SCHNEIDER ELECTRIC 9001W6 ohjausvalolinssi 30mm valkoinen lasi | AG7CDZ 5B440

SCHNEIDER ELECTRIC 9001W6 Pilot Light -linssi 30mm valkoinen lasi

Tuote: AG7CDZ Malli: 9001W6Ristiviite: 5B440

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjainvalolinssi
VäriValkoinen
IP-luokitus66
LinssiKupoli
MateriaaliLasi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Koko30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssiMateriaaliHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001W9 -pilottilinssi 30 mm valkoinen muovi | AG7CDX 5B437 9001W9KupoliMuovi€18.72
SCHNEIDER ELECTRIC 9001W31 -pilottilinssi 30 mm valkoinen muovi | AG7CJY 5B441 9001W31fresnelMuovi Fresnel€16.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001W6 Pilot Light -linssi 30mm valkoinen lasi