ABILITY ONE 7910-01-513-2681 Hankaustyyny 20 tuuman sininen - 5 kpl pakkaus | AE2RDA 4ZA84

ABILITY ONE 7910-01-513-2681 Hankaustyyny 20 tuuman sininen - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2RDA Malli: 7910-01-513-2681Ristiviite: 4ZA84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€117.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHankaustyyny
Keskireikä3-3 / 8 "
Värisininen
Koko20 "
Nopeus175 600 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)51.05
Laivan leveys (cm)52.58
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7910-01-513-2681 Hankaustyyny 20 tuuman sininen - 5 kpl pakkaus
€117.26 / yksikkö