Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1YXC7 muurausharja valkoinen | AB4MHD

TOUGH GUY 1YXC7 muurausharja valkoinen

Varastossa
Tuote: AB4MHD Malli: 1YXC7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuurausharja
TyyppiHappo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenPituusKokoHinta
TOUGH GUY 1YXC5 muurausharja valkoinen | AB4MHB 1YXC5---€15.20
TOUGH GUY 1YXC6 muurausharja valkoinen | AB4MHC 1YXC6---€20.57
TOUGH GUY 2PYW1 Muurausharja valkoinen 5 tuumaa | AC3ARE 2PYW1Puu, Tampico-harjakset6.5 "6-1 / 2 x 4 "€16.25
TOUGH GUY 2PYW2 Muurausharja, valkoinen, 7 "x 3-1/4" Koko | AC3ARF 2PYW2Puu7"7 x 3-1 / 4 "€10.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1YXC7 muurausharja valkoinen
€15.53 / yksikkö