Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2PYW2 Masonry Brush, White, 7 x 3-1/4 Size | AC3ARF

TOUGH GUY 2PYW2 muurausharja, valkoinen, 7" x 3-1/4" koko

Varastossa
Tuote: AC3ARF Malli: 2PYW2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuurausharja
VäriValkoinen
rakentaminenPuu
Pituus7"
Palojen lukumäärä1
Koko7 x 3-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9603900000
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenPituusKokoHinta
TOUGH GUY 1YXC5 muurausharja valkoinen | AB4MHB 1YXC5---€15.20
TOUGH GUY 1YXC6 muurausharja valkoinen | AB4MHC 1YXC6---€20.57
TOUGH GUY 1YXC7 muurausharja valkoinen | AB4MHD 1YXC7---€15.53
TOUGH GUY 2PYW1 Muurausharja valkoinen 5 tuumaa | AC3ARE 2PYW1Puu, Tampico-harjakset6.5 "6-1 / 2 x 4 "€16.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2PYW2 muurausharja, valkoinen, 7" x 3-1/4" koko
€10.24 / yksikkö