Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1YXC1 kattoharja valkoinen | AB4MGX

TOUGH GUY 1YXC1 kattoharja valkoinen

Varastossa
Tuote: AB4MGX Malli: 1YXC1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattoharja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)18.49
Laivan leveys (cm)6.81
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TOUGH GUY 1YXC2 kattoharja valkoinen | AB4MGY 1YXC2€9.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1YXC1 kattoharja valkoinen
€9.62 / yksikkö