Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1VAD4 kuorintaharja 10 tuuman lohkotuumainen leikkaus | AB3RVB

TOUGH GUY 1VAD4 kuurausharja 10 tuuman lohkotuuman trimmaus

Varastossa
Tuote: AB3RVB Malli: 1VAD4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräharja
HaponkestäväEi
Estä materiaalivaahto
Lohkon koko10 "
Harjaksen värisininen
Harjasmateriaalipolypropeeni
Harjan pituus10 "
Harjan leveys4"
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä materiaalipolypropeeni
Kahva materiaaliRakenteellinen vaahto
Kokonaispituus10 "
Leikkauksen pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLohkon kokoKahva materiaaliLeikkauksen pituusHinta
TOUGH GUY 4KNC6 kuorintaharja 9-15 / 16 x 3-1 / 2 tuuman lohko | AD8JRG 4KNC69-15/16 x 3-1/2"vaahto1.75 "€23.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1VAD4 kuurausharja 10 tuuman lohkotuuman trimmaus
€24.24 / yksikkö