Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 4KNC6 kuorintaharja 9-15 / 16 x 3-1 / 2 tuuman lohko | AD8JRG

TOUGH GUY 4KNC6 kuurausharja 9-15/16 x 3-1/2 tuuman lohko

Varastossa
Tuote: AD8JRG Malli: 4KNC6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräharja
HaponkestäväEi
Estä materiaalivaahto
Lohkon koko9-15/16 x 3-1/2"
Harjaksen värisininen
Harjasmateriaalipolypropeeni
Harjan pituus10 "
Harjan leveys4"
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä materiaalipolypropeeni
Kahva materiaalivaahto
Kokonaispituus10 "
Leikkauksen pituus1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLohkon kokoKahva materiaaliLeikkauksen pituusHinta
TOUGH GUY 1VAD4 kuorintaharja 10 tuuman lohkotuumainen leikkaus | AB3RVB 1VAD410 "Rakenteellinen vaahto2"€24.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 4KNC6 kuurausharja 9-15/16 x 3-1/2 tuuman lohko
€23.86 / yksikkö