Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1TZG1 Dust Mop -kehys 48 tuuman puuta luonnon | AB3LAC

TOUGH GUY 1TZG1 pölymopin runko 48 tuumaa puuta luonnollista

Varastossa
Tuote: AB3LAC Malli: 1TZG1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin runko
VärikoodausjärjestelmäEi
Yhteyden tyyppiLiu'uta päälle
Käsittele väriäLuonnollinen
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliPuu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4417002000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TOUGH GUY 1TZG2 pölymopin runko 18 tuumaa | AB3LAD 1TZG2€8.03
TOUGH GUY 1TZG3 pölymopin runko 24 tuumaa pituus | AB3LAE 1TZG3€8.82
TOUGH GUY 1TZG4 Pölymopin runko 36 tuumaa | AB3LAF 1TZG4€10.11
TOUGH GUY 1TZG5 pölymopin runko 48 tuumaa | AB3LAG 1TZG5€14.11
TOUGH GUY 1TZG6 pölymopin runko 60 tuumaa | AB3LAH 1TZG6€24.98
TOUGH GUY 1TZG7 pölymopin runko 72 tuumaa | AB3LAJ 1TZG7€28.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1TZG1 pölymopin runko 48 tuumaa puuta luonnollista
€19.75 / yksikkö