Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84534 Lukitussisäke, Unf, Bulkki, 57/64 tuuman pora, 0.875 tuuman pituus, 15PK

Varastossa
Tuote: AG9ALG Malli: 84534Ristiviite: 3591-14CN-0875 / MS21209-F1410 / 14142

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko57 / 64 "
Lisää pituus0.875 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko7 / 8-14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 3591-14CN-0875
    • Sotilastandardin ristiviite: MS21209-F1410
    • Recoil-ristiviite: 14142

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84534 Lukitussisäke, Unf, Bulkki, 57/64 tuuman pora, 0.875 tuuman pituus, 15PK
€20.20 /pakkaus