Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1NXZ9 Penkki- / laskuharja Synthtc Black 9 tuuman kokonaispituus | AB2UVW

TOUGH GUY 1NXZ9 Penkki/tasoharja Synthtc Musta 9 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AB2UVW Malli: 1NXZ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkki / vastaharja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliSynteettinen
Harjan pituus9"
Harjan leveys2.5 "
VärikoodausjärjestelmäEi
Käsittele väriäLuonnollinen
kahvan pituus2"
Kahva materiaaliKierrätetty vaahto
Kokonaispituus9"
Temp. vastusEi
Leikkauksen pituus2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)41
Laivan pituus (cm)37.8
Laivan leveys (cm)18.49
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusHaponkestäväHarjaksen väriKahva materiaaliKokonaispituusLeikkauksen pituusHarjasmateriaaliHarjan pituusHinta
TOUGH GUY 1A849 Penkki / tiskiharja Horseair 13-1 / 4 tuuman kokonaispituus | AA8TXE 1A8495.25 "EiMustaPuu13.25 "2.25 "Hevosen karva8"€22.01
TOUGH GUY 3U788 Penkki / tiskiharja muovi vihreä tuuma kokonaispituus | AD2TQM 3U7885.25 "EiVihreävaahto-2.5 "Muovi9"€12.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1NXZ9 Penkki/tasoharja Synthtc Musta 9 tuuman kokonaispituus
€10.99 / yksikkö