Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1A849 Penkki / tiskiharja Horseair 13-1 / 4 tuuman kokonaispituus | AA8TXE

TOUGH GUY 1A849 Penkki/työtasoharja Hevosenjouhet 13-1/4 tuumaa kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AA8TXE Malli: 1A849

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkki / vastaharja
HaponkestäväEi
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliHevosen karva
Harjan pituus8"
Harjan leveys3"
VärikoodausjärjestelmäEi
FDA-yhteensopivaEi
Käsittele väriäPuinen
kahvan pituus5.25 "
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus13.25 "
Temp. vastusEi
Leikkauksen pituus2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusHaponkestäväHarjaksen väriKahva materiaaliKokonaispituusLeikkauksen pituusHarjasmateriaaliHarjan pituusHinta
TOUGH GUY 1NXZ9 Penkki- / laskuharja Synthtc Black 9 tuuman kokonaispituus | AB2UVW 1NXZ92"KylläMustaKierrätetty vaahto9"2.5 "Synteettinen9"€10.99
TOUGH GUY 3U788 Penkki / tiskiharja muovi vihreä tuuma kokonaispituus | AD2TQM 3U7885.25 "EiVihreävaahto-2.5 "Muovi9"€12.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1A849 Penkki/työtasoharja Hevosenjouhet 13-1/4 tuumaa kokonaispituus
€22.01 / yksikkö