Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ESSEX SKE-34S -näppäimistö ruostumatonta terästä 500 Käyttäjä | AC2CMB 2HNE8

ESSEX SKE-34S ohjausnäppäimistö, ruostumaton teräs 500 käyttäjä

Varastossa
Tuote: AC2CMB Malli: SKE-34SRistiviite: 2HNE8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€347.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAccess Control -näppäimistö
KäyttöoikeustyyppiNäppäimet
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Syvyys7 / 16 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus5.125 "
Maks. Käyttäjäkoodit500
Avainten määrä12
Käyttölämpötila alue-40 - 160 astetta F
Virta vaaditaan5 VDC, 12-24 VDC
Ajoitettu maahantuloraha1 - 99 sek.
SäänkestäväKyllä
Leveys3.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8537109060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
ESSEX SKE-34K -näppäimistö ruostumatonta terästä musta 500 Käyttäjä | AC2CMC 2HNF2 SKE-34KJauhemaalattu musta€347.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESSEX SKE-34S ohjausnäppäimistö, ruostumaton teräs 500 käyttäjä
€347.39 / yksikkö