Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3U788 Penkki / tiskiharja muovi vihreä tuuma kokonaispituus | AD2TQM

TOUGH GUY 3U788 Penkki/tasoharja Muovi Vihreä Tuuma Kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AD2TQM Malli: 3U788

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkki / vastaharja
HaponkestäväEi
Harjaksen väriVihreä
HarjasmateriaaliMuovi
Harjan pituus9"
Harjan leveys3"
VärikoodausjärjestelmäEi
FDA-yhteensopivaKyllä
Käsittele väriäBeige
kahvan pituus5.25 "
Kahva materiaalivaahto
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusHaponkestäväHarjaksen väriKahva materiaaliKokonaispituusLeikkauksen pituusHarjasmateriaaliHarjan pituusHinta
TOUGH GUY 1A849 Penkki / tiskiharja Horseair 13-1 / 4 tuuman kokonaispituus | AA8TXE 1A8495.25 "EiMustaPuu13.25 "2.25 "Hevosen karva8"€22.01
TOUGH GUY 1NXZ9 Penkki- / laskuharja Synthtc Black 9 tuuman kokonaispituus | AB2UVW 1NXZ92"KylläMustaKierrätetty vaahto9"2.5 "Synteettinen9"€10.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3U788 Penkki/tasoharja Muovi Vihreä Tuuma Kokonaispituus
€12.84 / yksikkö