Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1NNW3 Märkä moppi Kierrätetty Vihreä Koko Pieni | AB2TLJ

TOUGH GUY 1NNW3 märkämoppi kierrätetty vihreä koko pieni

Varastossa
Tuote: AB2TLJ Malli: 1NNW3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmukkainen märkä moppi
Perusmateriaalipolyeteeni
VäriVihreä
VärikoodausjärjestelmäEi
Kuiva paino8-16 oz.
LopputyyppiSilmukka
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusHiilivapaa sertifioitu
Pääpannan koko5"
PestäväKyllä
Mop-tyylijono
kerros4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPerusmateriaaliVäriMateriaaliMop-tyyliLeveysVärikoodausjärjestelmäYhteyden tyyppiHinta
TOUGH GUY 19N831 Märkä moppi silmukan päässä 16 Oz. | AA8QRC 19N83118 "PuuvillaVihreäRayon / Cotton / Kevlar / Nylonjono7"Ei-€18.94
TOUGH GUY 1NNW4 Wet Mop Kierrätetty vihreä koko Medium | AB2TLK 1NNW4-polyeteeniVihreä-jono-Ei-€25.12
TOUGH GUY 1NNW5 Märkä moppi, kierrätetty vihreä, iso | AB2TLL 1NNW5-polyeteeniVihreä-jono-Ei-€32.46
TOUGH GUY 1NNW6 Märkä moppi, kierrätetty vihreä, erittäin suuri | AB2TLM 1NNW621 "polyeteeniVihreäPolyeteenitereftalaatti / puuvilla / synteettinen sekoitusjono5.75 "Ei-€42.22
TOUGH GUY 1NNW7 Wet Mop Kierrätetty Vihreä Koko Pieni | AB2TLN 1NNW7-polyeteeniVihreä-jono-Ei-€20.82
TOUGH GUY 1NNW8 Wet Mop Kierrätetty vihreä koko Medium | AB2TLP 1NNW8-polyeteeniVihreä-jono-Ei-€24.45
TOUGH GUY 1NNW9 märkämoppi kierrätetty vihreä koko suuri | AB2TLQ 1NNW9-polyeteeniVihreä-jono-Ei-€31.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1NNW3 märkämoppi kierrätetty vihreä koko pieni
€20.83 / yksikkö