Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1MYF4 Overhead Duster 34 - 51 tuumaa | AB2NLT

TOUGH GUY 1MYF4 Overhead Duster 34 - 51 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2NLT Malli: 1MYF4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYläpuolinen pöly
VäriValkoinen
VärikoodausjärjestelmäEi
Kahva materiaaliMuovi
Kahva tyylilaajennettavissa
Päämateriaalimikrokuituliina
Pituus34 "- 51"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)90.17
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPäämateriaaliPituusHinta
TOUGH GUY 1MYE1 Yläpuolinen pöly 38 tuumaa - 54 tuumaa | AB2NLF 1KYY1Vaaleanvihreämikrokuituliina38 "- 54"€48.04
TOUGH GUY 1MYF6 Overhead Duster 54 Tuumaa Poly / puuvilla | AB2NLV 1MYF 6ValkoinenPolyesteri puuvilla54 "€21.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1MYF4 Overhead Duster 34 - 51 tuumaa
€48.04 / yksikkö