Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1MYE1 Yläpuolinen pöly 38 tuumaa - 54 tuumaa | AB2NLF

TOUGH GUY 1MYE1 Overhead Duster 38-54 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2NLF Malli: 1MYE1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYläpuolinen pöly
VäriVaaleanvihreä
VärikoodausjärjestelmäEi
Kahva materiaaliMuovi
Kahva tyylilaajennettavissa
Päämateriaalimikrokuituliina
Pituus38 "- 54"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPäämateriaaliPituusHinta
TOUGH GUY 1MYF4 Overhead Duster 34 - 51 tuumaa | AB2NLT 1MYF 4Valkoinenmikrokuituliina34 "- 51"€48.04
TOUGH GUY 1MYF6 Overhead Duster 54 Tuumaa Poly / puuvilla | AB2NLV 1MYF 6ValkoinenPolyesteri puuvilla54 "€21.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1MYE1 Overhead Duster 38-54 tuumaa
€48.04 / yksikkö