Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1MEP2 -pesuharja 13 tuuman koneella AB2KAF

TOUGH GUY 1MEP2:n pyörivä kuurausharja 13 tuuman kone

Varastossa
Tuote: AB2KAF Malli: 1MEP2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHankaava kiertoharja
Lohkon koko11 "
Harjaksen väriMusta
Harjakset Dia.0.028 "
HarjasmateriaaliNylon
Harjakoko11 "
Machine Koko13 "
Leikkauksen pituus1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLohkon kokoHarjaksen väriHarjasmateriaaliHarjakokoMachine KokoLeikkauksen pituusHinta
TOUGH GUY 1MEE5 -pesuharja 17 tuuman koneella AB2JYM 1MEE515 "sininenPolyesteri15 "17 "1.625 "€29.94
TOUGH GUY 1MEP3 -pesuharja 15 tuuman koneella AB2KAG 1 MEP313 "MustaNylon13 "15 "1.75 "€18.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1MEP2:n pyörivä kuurausharja 13 tuuman kone
€13.30 / yksikkö