TOUGH GUY 1DZE6 kiristysnyöri Roskakorin vuori Musta - 150 kpl pakkaus | AA9MXA

TOUGH GUY Musta 1DZE6 kiristysnyörillinen roskakorin vuoraus – 150 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9MXA Malli: 1DZE6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€114.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakori Liner
Laukut / rulla / pakkaus25
Koko20-33 gal.
VäriMusta
Korkeus39 "
Pituus39 "
MateriaaliLineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni
Max. Ladata65 lb
Paketin kokoonpanoJohdoton rulla
TiivistäTasainen
VahvuusluokitusErittäin raskas
Paksuus1 milj.
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9165
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)54.36
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvuusluokitusLaukut / rulla / pakkausKokoPaksuusLeveysVäriKorkeuseräPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 15E444 Kiristysnauhan roskakorikotelo 23 gallonaa - 200 kpl pakkaus | AA6YEL 15E444Erittäin raskas2023 gal.1 milj.28.5 "Poista valinta38 "Kiristysnauha roskakorikotelo200€107.44
TOUGH GUY 15E447 Kiristysnauhan roskakorikotelo 32 gallonaa - pakkaus 150 | AA6YEM 15E447Erittäin raskas2532 gal.1.4 milj.33 "Musta38 "Kiristysnauha roskakorikotelo150€117.21
TOUGH GUY 15E448 Kiristysnauha roskakoriin 44 gallonaa - pakkaus 100 | AA6YEN 15E448Erittäin raskas1044 gal.1 milj.37 "Poista valinta45 "Kiristysnauha roskakorikotelo100€77.08
TOUGH GUY 15E449 Kiristysnauha roskakoriin 44 gallonaa - pakkaus 100 | AA6YEP 15E449Erittäin raskas1044 gal.1.4 milj.37 "Musta45 "Kiristysnauha roskakorikotelo100€108.71
TOUGH GUY 15E450 Kiristysnauhan roskakorikotelo 55 gallonaa - pakkaus 100 | AA6YEQ 15E450Erittäin raskas1055 gal.1 milj.40.5 "Musta45 "Kiristysnauha roskakorikotelo100€94.37
TOUGH GUY 15E451 Kiristysnauhan roskakorikotelo 55 gallonaa - pakkaus 100 | AA6YER 15E451Erittäin raskas1055 gal.1.4 milj.40.5 "Musta45 "Kiristysnauha roskakorikotelo100€104.40
TOUGH GUY 15E452 Kiristysnauhan roskakorikotelo 56 gallonaa - pakkaus 100 | AA6YET 15E452Erittäin raskas2556 gal.1.4 milj.46 "Musta42.5 "Kiristysnauha roskakorikotelo100€120.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY Musta 1DZE6 kiristysnyörillinen roskakorin vuoraus – 150 kappaleen pakkaus
€114.90 /pakkaus