Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2PYV9 Handheld kuurausharja 9 tuuman Block 1-1/8 tuuman trimmaus | AC3ARD

TOUGH GUY 2PYV9 kädessä pidettävä kuurausharja 9 tuuman lohko 1-1/8 tuuman trimmaus

Varastossa
Tuote: AC3ARD Malli: 2PYV9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen kuorintaharja
HaponkestäväKyllä
Estä materiaaliPuu
Lohkon koko9"
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliTampico
Harjan pituus9"
Harjan leveys2.5 "
FDA-yhteensopivaEi
Täytä materiaaliTampico
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus9"
Leikkauksen pituus1.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1881
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi9603900000
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLohkon kokoHarjaksen väriHarjan pituusHarjan leveysKokonaispituusLeikkauksen pituusHinta
TOUGH GUY 1DU76 Handheld kuurausharja 8 tuuman Block 2-1/2 tuuman trimmaus | AA9LDH 1 DU768"Musta8"1.75 "8"2.5 "€11.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2PYV9 kädessä pidettävä kuurausharja 9 tuuman lohko 1-1/8 tuuman trimmaus
€7.89 / yksikkö