Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 83IC / 45 riippulukon vaihdettava ydin, 1 tuuman korkeus | AA6NLV 14J880

ABUS 83IC/45 Riippulukon vaihdettava ydin, 1 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AA6NLV Malli: 83IC/45Ristiviite: 14J880

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€44.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiippulukko vaihdettavalla ytimellä
Kehon korkeus2 5 / 16 "
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus13 / 16 "
Runkoleveys1.75 "
VäriMessinki
Avaimen tyyppicoreless
keyingKyllä
Kiilauran tyyppiVaihdettava ydin
Nastojen lukumäärä5 ja 7
UuttaKyllä
Suojaustasokorkea turvallisuus
Sakkeli kokoonpanoavoin
Sakkeli Dia.5 / 16 "
Kahvan korkeus1"
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys1"
ShapeSuorakulmainen
SäänkestäväKyllä
weatherabilityKorkea korroosionkestävyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8301108000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSakkeli Dia.korinvärisetKehon korkeusKahvan korkeusweatherabilityRungon materiaaliKehon paksuusRunkoleveysHinta
ABUS 83IC / 50 lukittava vaihdettava ydin, 1 tuuman korkeus | AA6NLW 14J881 83IC / 503 / 8 "-2 5 / 16 "1"Korkea korroosionkestävyysMessinki7 / 8 "2"€68.58
ABUS 83CSIC / 55 riippulukko vaihdettava ydin 1 nikkeli | AA6NLX 14J882 83CSIC / 557 / 16 "-2.75 "1"Korkea korroosionkestävyysKarkaistu teräs1"2.125 "€111.17
ABUS 83WP-IC / 53 Vaihdettava riippulukko 1-1 / 16 Musta | AA6NLY 14J883 83WP-IC / 535 / 16 "Musta2 5 / 16 "1 1 / 16 "Erittäin korkea korroosionkestävyysKarkaistu teräs1.125 "2"€49.67
ABUS 83WP-IC / 63 Vaihdettava riippulukkoydin 1-3 / 8 Musta | AA6NLZ 14J884 83WP-IC / 637 / 16 "Musta2 13 / 16 "1.375 "Erittäin korkea korroosionkestävyysKarkaistu teräs1.187 "2.5 "€66.57
ABUS 83AL-IC / 40 sininen riippulukko vaihdettavalle ytimelle 1-1 / 2, leveys | AG9CEY 14J877 83AL-IC / 40 Sininen1 / 4 "sininen2 5 / 16 "1.5 "-Alumiini3 / 4 "1.5 "€27.80
Punainen ABUS 83AL-IC / 40 -lukko vaihdettavalle ytimelle 1-1 / 2, leveys | AG9CEZ 14J878 83AL-IC / 40 punainen1 / 4 "punainen2 5 / 16 "1.5 "-Alumiini3 / 4 "1.5 "€27.80
ABUS 83AL-IC / 40 Titanium-riippulukko vaihdettavalle ytimelle 1-1 / 2, leveys | AG9CFA 14J879 83AL-IC / 40 titaani1 / 4 "Musta2 5 / 16 "1.5 "-Alumiini3 / 4 "1.5 "€27.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 83IC/45 Riippulukon vaihdettava ydin, 1 tuuman korkeus
€44.47 / yksikkö