TOUGH GUY 16W218 märkä moppi 17 tuuman merkkijono puuvilla kahvalla | AA7ZUL

TOUGH GUY 16W218 märkämoppi 17 tuuman puuvillanauha kahvalla

Tuote: AA7ZUL Malli: 16W218
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€23.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMärkä moppi
VäriLuonnollinen
VärikoodausjärjestelmäEi
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Kuiva paino26 oz.
LopputyyppiLeikkaa loppu
kahvan pituus60 "
Kahva materiaaliPuu
Pääpannan koko32
PestäväEi
Pituus17 "
MateriaaliPuuvilla
Mopin tyyppijono
kerros4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)198.12
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuiva painokahvan pituusPääpannan kokoPituusHinta
TOUGH GUY 16W215 Wet Mop 16 tuuman merkkijono puuvilla kahvalla | AA7ZUH 16W21512 oz.48 "1616 "€14.81
TOUGH GUY 16W216 Wet Mop 16 tuuman merkkijono puuvilla kahvalla | AA7ZUJ 16W21616 oz.48 "2016 "€17.40
TOUGH GUY 16W217 Wet Mop 16 tuuman merkkijono puuvilla kahvalla | AA7ZUK 16W21720 oz.60 "2416 "€21.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 16W218 märkämoppi 17 tuuman puuvillanauha kahvalla
€23.70 / yksikkö