Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 16W216 Wet Mop 16 tuuman merkkijono puuvilla kahvalla | AA7ZUJ

TOUGH GUY 16W216 märkämoppi 16 tuuman puuvillanauha kahvalla

Varastossa
Tuote: AA7ZUJ Malli: 16W216

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMärkä moppi
VäriLuonnollinen
VärikoodausjärjestelmäEi
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Kuiva paino16 oz.
LopputyyppiLeikkaa loppu
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliPuu
Pääpannan koko20
PestäväEi
Pituus16 "
MateriaaliPuuvilla
Mopin tyyppijono
kerros4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuiva painokahvan pituusPääpannan kokoPituusHinta
TOUGH GUY 16W215 Wet Mop 16 tuuman merkkijono puuvilla kahvalla | AA7ZUH 16W21512 oz.48 "1616 "€14.81
TOUGH GUY 16W217 Wet Mop 16 tuuman merkkijono puuvilla kahvalla | AA7ZUK 16W21720 oz.60 "2416 "€21.39
Tarjouspyyntö
TOUGH GUY 16W218 märkä moppi 17 tuuman merkkijono puuvilla kahvalla | AA7ZUL 16W21826 oz.60 "3217 "€23.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 16W216 märkämoppi 16 tuuman puuvillanauha kahvalla
€17.40 / yksikkö