Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 15Y111 Kahva kierre metalli musta 60 tuumaa pituus | AA7GPU

TOUGH GUY 15Y111 Kahva kierre metalli musta 60 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA7GPU Malli: 15Y111

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahva
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta kahvan kärjen materiaaliMetalli
VäriMusta
Pituus60 "
MateriaaliKierretty metalli
Kärjen pituus7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 2KVF4 kahva nailon valkoinen 4 jalkaa tuumaa pituus pakkaus 4 | AC2KFB 2KVF4Valkoinen4ft.Nylon4€357.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 15Y111 Kahva kierre metalli musta 60 tuuman pituus
€21.93 / yksikkö