Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2KVF4 kahva nailon valkoinen 4 jalkaa tuumaa pituus pakkaus 4 | AC2KFB

TOUGH GUY 2KVF4 Kahva nailonvalkoinen 4 jalkaa tuuman pituus 4 kpl

Varastossa
Tuote: AC2KFB Malli: 2KVF4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€357.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahva
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta kahvan kärjen materiaaliMetalli
VäriValkoinen
Pituus4ft.
MateriaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.603
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)125.22
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliHinta
TOUGH GUY 15Y111 Kahva kierre metalli musta 60 tuumaa pituus | AA7GPU 15Y111Musta60 "Kierretty metalli€21.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2KVF4 Kahva nailonvalkoinen 4 jalkaa tuuman pituus 4 kpl
€357.50 /pakkaus