TOUGH GUY 13Y358 Cloth Rag Kierrätetty puuvillapaita 50 paunaa AA6HAD

TOUGH GUY 13Y358 kangasrätti kierrätetty puuvilla T-paita 50 Lb.box

Varastossa
Tuote: AA6HAD Malli: 13Y358

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€206.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-paita kangas Rag
VäriValikoima
MateriaaliKierrätetty puuvillapaita
Pakkauskoko50 lb
PakkaustyyppiLaatikko
KokoVaihtelee

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.0075
Laivan korkeus (cm)58.93
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)42.67
HS-koodi6310102010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
TOUGH GUY 20G115 Cloth Rag kierrätetty puuvillapaita 25 paunaa AB4VFU 20G115ValkoinenKierrätettyä puuvillaa€120.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 13Y358 kangasrätti kierrätetty puuvilla T-paita 50 Lb.box
€206.55 / yksikkö