TOUGH GUY 20G115 Cloth Rag kierrätetty puuvillapaita 25 paunaa AB4VFU

TOUGH GUY 20G115 kangasrätti kierrätetty puuvilla T-paita 25 Lb.box

Varastossa
Tuote: AB4VFU Malli: 20G115

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€120.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-paita kangas Rag
VäriValkoinen
MateriaaliKierrätettyä puuvillaa
Pakkauskoko25 lb
PakkaustyyppiLaatikko
KokoVaihtelee

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.295
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)46.74
HS-koodi6307101090
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
TOUGH GUY 13Y358 Cloth Rag Kierrätetty puuvillapaita 50 paunaa AA6HAD 13Y358ValikoimaKierrätetty puuvillapaita€206.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 20G115 kangasrätti kierrätetty puuvilla T-paita 25 Lb.box
€120.16 / yksikkö