EATON A200-sarjan NEMA-moottorin ohjauksen DC-käämin muunnossarjat


Eaton A200 -sarjan NEMA-moottorin ohjauksen DC-käämien muunnossarjat ovat ihanteellisia moottorinohjausjärjestelmien helppoon muuntamiseen vaihtovirtalähteestä tasavirtalähteeksi. Sarjat sisältävät DC-käämin, asennustarvikkeet ja yksityiskohtaiset ohjeet. DC-käämi vastaa tasavirran syöttämisestä moottoriin. Näiden DC-käämien muunnossarjojen jänniteluokitus on 440–480 V, ja niitä on saatavana koossa 5 ja 6....Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
7864A28G03
€3,925.13
Tarjouspyyntö
A
7864A29G03
€4,336.65
Tarjouspyyntö

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CSA

Usein kysytyt kysymykset

Mitä hyötyä on tasavirtakelan muunnossarjan käytöstä?

  • DC-kelat ovat yleensä energiatehokkaampia kuin AC-kelat.
  • Tasavirta mahdollistaa moottorin jännitteen ja virran tarkemman ohjauksen.
  • DC-ohjausjärjestelmät voivat kestää pidempään, koska ne eivät kärsi AC-järjestelmiin liittyvästä kulumisesta.

Voidaanko Eaton A200 -sarjan NEMA-moottorin ohjauksen tasavirtakelan muunnossarjoja käyttää kaikentyyppisten moottoreiden kanssa?

Eaton A200 -sarjan NEMA-moottorin ohjauksen DC-käämin muunnossarjat ovat ihanteellisia sekä uusille että olemassa oleville NEMA-tyyppisille moottorinohjausjärjestelmille/koteloille. Ne eivät välttämättä ole yhteensopivia muiden moottoreiden kanssa.

Kuinka käyttää näitä Eaton A200 -sarjan NEMA-moottorin ohjauksen tasavirtakelan muunnossarjoja?

Käyttäjien on ensin asennettava sarjan DC-käämi vaihtovirtakelan sijaan muunnettavaan moottorin ohjausjärjestelmään. DC-käämi alkaa tarjota tasavirtaa moottorille samalla kun se mahdollistaa moottorin nopeuden ja suunnan ohjauksen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?