Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 10G173 Suodatinpussi 5-kerroksinen Hepa - Pakkaus 10 | AA2FJL

TOUGH GUY 10G173 suodatinpussi 5-kerroksinen Hepa - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2FJL Malli: 10G173

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpölypussi
Bag Type5-kerroksinen
TehokkuusHEPA
Suodattimen tyyppiSynteettinen HEPA-suodatinpussi
Korkeus3"
Pituus21 "
Uudelleen käytettäväKertakäyttöisellä
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi4819400040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBag TypeSuodattimen tyyppiKorkeusPituusMateriaaliLeveysPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 10E085 2-kerroksinen suodatinpussi - 10 kpl pakkaus | AA2CYB 10E0852-kerroksinenKertakäyttöinen2"17 "Paperi13 "10€52.30
TOUGH GUY 10E086 suodatinpussi 2-kerroksinen - 12 kpl pakkaus | AA2CYC 10E087 10E0862-kerroksinenPaperipussi3"23 "-16 "12€74.39
TOUGH GUY 10G171 1-kerroksinen suodatinpussi - 10 kpl pakkaus AA2FJJ 10G1711-kerroksinenPaperipussi2"21 "-12 "10€43.23
TOUGH GUY 10G172 2-kerroksinen suodatinpussi - pakkaus 10 | AA2FJK 10G1722-kerroksinenPaperipussi2"22 "-12 "10€43.89
TOUGH GUY 10G174 2-kerroksinen suodatinpussi - pakkaus 10 | AA2FJM 10G1742-kerroksinenPaperipussi2"18 "-11 "10€35.40
TOUGH GUY 11C828 suodatinpussi 2-kerroksinen - 10 kpl pakkaus | AA2VDC 11C8282-kerroksinenPaperipussi4"15 "-10 "10€34.49
TOUGH GUY 11C829 suodatinpussi 5-kerroksinen Hepa - 3 kpl pakkaus | AA2VDD 11C8295-kerroksinenSynteettinen HEPA-suodatinpussi2"16 "-8"3€31.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 10G173 suodatinpussi 5-kerroksinen Hepa - 10 kappaleen pakkaus
€78.02 /pakkaus