VESTIL Ruostumattomasta teräksestä valmistetut rumpunostimet


Nämä Vestilin ruostumattomasta teräksestä valmistetut nostimet antavat käyttäjille mahdollisuuden lastata/purkaa rumpuja kuormalavoille lääke-, pesu- ja puhdastilasovelluksissa.

Suodattaa
Pyörän materiaali: Nylon , Väri: Hopea , Rummun koko: 30 gal., 55 gal. , Etupyörän leveys: 2" , Arvosana: Grade 304 , Materiaali: Ruostumaton teräs , Pyörien lukumäärä: 4 , Virtalähde: manuaalinen , Takapyörän leveys: 2" , Kierto: 360 astetta
TyyliMalliKokoSyvyysRumputyyppiKorkeusLeveysHinta (ei alv)
A
rumpu-LT-SS
800 lbs.35 "Teräs, muovi63 "48 "€12,177.58
Tarjouspyyntö
B
DL-1000-SS
1000 lbs.24.25 "Avoin, kiinni6"24.25 "€1,143.93
Tarjouspyyntö

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut rumpunostimet

Vestilin ruostumattomasta teräksestä valmistetut rumpunostimet tarjoavat kolmipistekosketuksen rumpuun vakauttavilla varreilla 30 & 55 gallonan teräs- tai muovitynnyreiden nostamista, varastointia ja kuljettamista varten. Näissä laitteissa on vahva ja kestävä 304 SS -rakenne, ja ne ovat nopeita ja helppokäyttöisiä yhden henkilön toimesta. Rummunostimet/kuljettimet sopivat ihanteellisesti lääke-, pesu- ja puhdastilasovelluksiin ja antavat käyttäjälle mahdollisuuden lastata/purkaa rumpuja kuormalavoille. Niissä on jalkapumppu nostamista/laskua varten ja haarukkajalka, jonka avulla rummunnostin voi liukua lavan yli ja tarttua rumpuun. Raptor Supplies tarjoaa valikoiman näitä rumpunostimia käytettäväksi kattonostureiden, nostureiden ja trukkien lisälaitteiden kanssa.

Toimintamekanismi

  • Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut rumpunostimet pitävät ja nostavat rumpua rummun reunasta sivun läpi.
  • Niiden nostokokoonpano pitää kiinni rummun huulesta, kun käyttäjä työntää kahvaa ylös ja alas nostaakseen rumpua hydraulisesti.
  • Käyttäjät voivat myös laskea rumpua käyttämällä kiinnitettyä kahvaa.

Ominaisuudet

  • Vestil 304 ruostumattomasta teräksestä valmistetut tynnyrit pystyvät käsittelemään 30, 55 ja 85 gallonan teräs-, muovi- ja polytynnyreitä.
  • Niissä on jalkapumput rumpujen helppoon laskemiseen ja nostamiseen.
  • Ne voivat liikkua helposti kääntyvillä ja jäykillä (2 kpl) nailonpyörillä, joissa on jarru.
  • Hammasjalan muotoilu DRUM-LT-SS nostin mahdollistaa helpon liukumisen tavallisten kuormalavojen yli ja niihin tarttumisen.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Vestil-nosturit ja -nosturit: Niitä käytetään merkin ruostumattomasta teräksestä valmistettujen nostinten kanssa raskaiden kuormien nostamiseen.

Usein kysytyt kysymykset

Voiko näitä nostimia käyttää kuiturumpujen kanssa?

Ei, niitä ei voi käyttää kuiturumpujen kanssa.

Mikä on näiden ruostumattomasta teräksestä valmistettujen rumputrukkien kapasiteetti?

Ne voivat nostaa jopa 1000 paunaa.

Voidaanko näitä rumpunostimia käyttää automaattisten järjestelmien kanssa?

Kyllä, näitä Vestilin rummunkäsittelylaitteita voidaan käyttää yhdessä automatisoitujen rummunkäsittelyjärjestelmien kanssa.

Kuinka huoltaa Vestilin ruostumattomasta teräksestä valmistettuja rumpunostimia?

  • Tarkasta ne säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
  • Voitele liikkuvat osat säännöllisesti.
  • Puhdista laite ja poista kaikki roskat tai epäpuhtaudet.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?