TORK ELC712 elektroninen ajastin2 kanavat20 - 277 VAC, spdt, 20 A, 24 h | CU6ULV 52ZC53

TORK ELC712 elektroninen ajastin2 kanavat 20 - 277 VAC, spdt, 20 A, 24 h

Varastossa
Tuote: CU6ULV Malli: ELC712Ristiviite: 52ZC53

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,748.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.8146
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TORK WFTU40 digitaalinen aikakytkin, 1 kanavaa, 120 - 277 VAC, Dpdt, 40 A, 7 päivää | CU6ULG 783HU9 WFTU40Vaihtaa€241.24
TORK DG100A Digitaalinen ajastin Dpdt Nimike 24 365 Päivä | CU6ULH 173R89 DG100AElektroninen ajastin€683.56
TORK DGLC100A-NC elektroninen ajastin, 1 kanavaa, 120 - 277 VAC, Dpdt, 20 A, 24 h | CU6ULJ 52ZC52 DGLC100A-NCElektroninen ajastin€826.30
TORK DTU40 elektroninen ajastin, 1 kanavaa, 120 - 277 VAC, Dpdt, 30 A, 14 h | CU6ULK 52ZC56 DTU40Elektroninen ajastin€200.98
TORK E103B elektroninen ajastin, 1 kanavaa, 120 - 277 VAC, Dpst, 30 A, 24 h | CU6ULL 4JNE5 E103BElektroninen ajastin€382.44
TORK EW103B elektroninen ajastin, 1 kanavaa, 120 - 277 VAC, Dpst, 30 A, 7 päivää | CU6ULM 4JNE8 EW103BElektroninen ajastin€389.46
TORK EWZ101 elektroninen ajastin, 1 kanavaa, 120 - 277 VAC, Spst, 30 A, 7 päivää | CU6ULN 4JNF4 EWZ101Elektroninen ajastin€415.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORK ELC712 elektroninen ajastin2 kanavat 20 - 277 VAC, spdt, 20 A, 24 h
€4,748.97 / yksikkö