Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORK E101PB-ohjelmoitava ajastin Spst 120v 24h | AD8ETZ 4JNF1

TORK E101PB elektroninen ajastin Ohjelmoitava Spst 120v 24h

Varastossa
Tuote: AD8ETZ Malli: E101PBRistiviite: 4JNF1

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€197.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin
Ampeeria30
Varmuuskopiointiaika100 hr.
VäriRusketus
YhteydenottolomakeSPST
Syvyys3-1 / 16 "
LiiteMuovi sisätiloissa
Korkeus8 5 / 16 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Pituus8 5 / 16 "
Maks. Päälle / pois-jaksot10
Maks. Ajan asetus24 hr.
Min. Ajan asetus1 min.
Asennuspinta
NEMA-luokitus1
Kanavien lukumäärä1
Napojen lukumäärä1
Pulssitapahtumien määrä20
Käyttölämpötila.-40 - 149 F
Toimintatila24 hr.
TyyppiOhjelmoitava
Jännite120
Leveys5 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Kondensaattori pysyvään aikataulun säilyttämiseen, lukitushihna

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaLiiteMaks. Ajan asetusNEMA-luokitusToimintatilaJänniteHinta
TORK E101B Elektroninen ajastin, ohjelmoitava Spst 120-277v 24 tuntia | AD8ETU 4JNE4 E101B40Muovi sisä- / ulkotiloissa24 hr.3R24 hr.120-277€244.37
TORK EW101B-ohjelmoitava ajastin Spst 120-277v 7 päivää | AD8ETX 4JNE7 EW101B40Muovi sisä- / ulkotiloissa7 Days3R7 Days120-277€360.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORK E101PB elektroninen ajastin Ohjelmoitava Spst 120v 24h
€197.06 / yksikkö