Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORK EW101B-ohjelmoitava ajastin Spst 120-277v 7 päivää | AD8ETX 4JNE7

TORK EW101B elektroninen ajastin ohjelmoitava Spst 120-277v 7 päivää

Varastossa
Tuote: AD8ETX Malli: EW101BRistiviite: 4JNE7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€409.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin
Ampeeria40
Varmuuskopiointiaika100 hr.
VäriRusketus
YhteydenottolomakeSPST
Syvyys3-1 / 16 "
LiiteMuovi sisä- / ulkotiloissa
Korkeus8 5 / 16 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Pituus8 5 / 16 "
Maks. Päälle / pois-jaksot10
Maks. Ajan asetus7 Days
Min. Ajan asetus1 min.
Asennuspinta
NEMA-luokitus3R
Kanavien lukumäärä1
Napojen lukumäärä1
Käyttölämpötila.-40 - 149 F
Toimintatila7 Days
TyyppiOhjelmoitava
Jännite120-277
Leveys5 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Kondensaattori pysyvään aikataulun säilyttämiseen, lukitushihna

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaLiiteMaks. Ajan asetusNEMA-luokitusToimintatilaJänniteHinta
TORK E101B Elektroninen ajastin, ohjelmoitava Spst 120-277v 24 tuntia | AD8ETU 4JNE4 E101B40Muovi sisä- / ulkotiloissa24 hr.3R24 hr.120-277€328.35
TORK E101PB-ohjelmoitava ajastin Spst 120v 24h | AD8ETZ 4JNF1 E101PB30Muovi sisätiloissa24 hr.124 hr.120€247.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORK EW101B elektroninen ajastin ohjelmoitava Spst 120-277v 7 päivää
€409.88 / yksikkö