Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORK E101B Elektroninen ajastin, ohjelmoitava Spst 120-277v 24 tuntia | AD8ETU 4JNE4

TORK E101B elektroninen ajastin ohjelmoitava Spst 120-277v 24 tuntia

Varastossa
Tuote: AD8ETU Malli: E101BRistiviite: 4JNE4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€244.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin
Ampeeria40
Varmuuskopiointiaika100 hr.
VäriRusketus
YhteydenottolomakeSPST
Syvyys3-1 / 16 "
LiiteMuovi sisä- / ulkotiloissa
Korkeus8 5 / 16 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Pituus8 5 / 16 "
Maks. Päälle / pois-jaksot10
Maks. Ajan asetus24 hr.
Min. Ajan asetus1 min.
Asennuspinta
NEMA-luokitus3R
Kanavien lukumäärä1
Napojen lukumäärä1
Käyttölämpötila.-40 - 149 F
Toimintatila24 hr.
TyyppiOhjelmoitava
Jännite120-277
Leveys5 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Kondensaattori pysyvään aikataulun säilyttämiseen, lukitushihna

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaLiiteMaks. Ajan asetusNEMA-luokitusToimintatilaJänniteHinta
TORK EW101B-ohjelmoitava ajastin Spst 120-277v 7 päivää | AD8ETX 4JNE7 EW101B40Muovi sisä- / ulkotiloissa7 Days3R7 Days120-277€360.92
TORK E101PB-ohjelmoitava ajastin Spst 120v 24h | AD8ETZ 4JNF1 E101PB30Muovi sisätiloissa24 hr.124 hr.120€197.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORK E101B elektroninen ajastin ohjelmoitava Spst 120-277v 24 tuntia
€244.37 / yksikkö