Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORK 8001U Sähkömekaaninen ajastin 480V SPDT-NO / NC | AF9ZZP 30YJ52

TORK 8001U Sähkömekaaninen ajastin 480V SPDT-NO/NC

Varastossa
Tuote: AF9ZZP Malli: 8001URistiviite: 30YJ52

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€503.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömekaaninen ajastin
Ampeeria20
YhteydenottolomakeSPDT-NO / NC
Ota yhteyttä HP @ 120V: een3/4
PäiväkippariEi
Syvyys3.75 "
Kotelon tyyppiTeräs sisätiloissa
Suorittaa loppuunMetallikotelo, harmaa emali
Korkeus9.25 "
Maks. Päälle / pois-jaksot48
Maks. Ajan asetus1-3 / 4 h.
Min. Ajan asetus15 min.
Mountpinta
NEMA-luokitus1
Napojen lukumäärä1
Mukana olevien matkaajien määrä96
Käyttölämpötila.-40 - 165 astetta F
Tyyppi24 hr.
Jännite480
Leveys568597 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9107008000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaYhteydenottolomakeJänniteLeveysSyvyysKorkeuseräHinta
TORK WH2B sähkömekaaninen ajastin 208 - 277 V | AF9ZZH 30YJ44 WH2B240DPST-EI208 - 277 VAC568860 "2.94 "7.94 "Sähkömekaaninen vedenlämmittimen ajastin€206.22
TORK 7209A sähkömekaaninen ajastin, 120, 208 - 277 VAC, 40 A, 24 h, 20 min min. Aika-asetus | CU6ULD 483A22 7209A-------Sähkömekaaninen ajastin€401.32
TORK 1109A-O sähkömekaaninen ajastin, 120, 208 - 277 VAC, 40 A, Dpst, 24 h | CU6ULE 483A21 1109A-O-------Sähkömekaaninen ajastin€222.71
TORK 7302 sähkömekaaninen ajastin, 24 h nimellinen | CU6ULF 52ZC61 7302-------Sähkömekaaninen ajastin€685.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORK 8001U Sähkömekaaninen ajastin 480V SPDT-NO/NC
€503.44 / yksikkö