Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORK 7209A sähkömekaaninen ajastin, 120, 208 - 277 VAC, 40 A, 24 h, 20 min min. Aika-asetus | CU6ULD 483A22

TORK 7209A sähkömekaaninen ajastin, 120, 208 - 277 VAC, 40 A, 24 h, 20 min min. Aika-asetus

Varastossa
Tuote: CU6ULD Malli: 7209ARistiviite: 483A22
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
€401.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömekaaninen ajastin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaYhteydenottolomakeJänniteLeveysSyvyysKorkeuseräHinta
TORK WH2B sähkömekaaninen ajastin 208 - 277 V | AF9ZZH 30YJ44 WH2B240DPST-EI208 - 277 VAC568860 "2.94 "7.94 "Sähkömekaaninen vedenlämmittimen ajastin€206.22
TORK 8001U Sähkömekaaninen ajastin 480V SPDT-NO / NC | AF9ZZP 30YJ52 8001U120SPDT-NO / NC480568597 "3.75 "9.25 "Sähkömekaaninen ajastin€503.44
TORK 1109A-O sähkömekaaninen ajastin, 120, 208 - 277 VAC, 40 A, Dpst, 24 h | CU6ULE 483A21 1109A-O-------Sähkömekaaninen ajastin€222.71
TORK 7302 sähkömekaaninen ajastin, 24 h nimellinen | CU6ULF 52ZC61 7302-------Sähkömekaaninen ajastin€685.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORK 7209A sähkömekaaninen ajastin, 120, 208 - 277 VAC, 40 A, 24 h, 20 min min. Aika-asetus
€401.32 / yksikkö