Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORK WH2B sähkömekaaninen ajastin 208 - 277 V | AF9ZZH 30YJ44

TORK WH2B sähkömekaaninen ajastin 208 - 277V

Varastossa
Tuote: AF9ZZH Malli: WH2BRistiviite: 30YJ44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömekaaninen vedenlämmittimen ajastin
Ampeeria40
YhteydenottolomakeDPST-EI
Ota yhteyttä HP @ 120V: een2
Ota yhteyttä HP @ 240V: een5
PäiväkippariEi
Syvyys2.94 "
Kotelon tyyppiTeräs sisätiloissa
Suorittaa loppuunMetallikotelo, harmaa emali
Korkeus7.94 "
Pituus7.94 "
Maks. Päälle / pois-jaksot12
Maks. Ajan asetus22 hr.
Min. Ajan asetus20 min.
Mountpinta
NEMA-luokitus1
Napojen lukumäärä2
Mukana olevien matkaajien määrä2
Käyttölämpötila.-40 - 165 astetta F
Tyyppi24 hr.
Jännite208 - 277 VAC
Leveys568860 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536507000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ulkopuolinen ohitusvipu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaYhteydenottolomakeJänniteLeveysSyvyysKorkeuseräHinta
TORK 8001U Sähkömekaaninen ajastin 480V SPDT-NO / NC | AF9ZZP 30YJ52 8001U120SPDT-NO / NC480568597 "3.75 "9.25 "Sähkömekaaninen ajastin€503.44
TORK 7209A sähkömekaaninen ajastin, 120, 208 - 277 VAC, 40 A, 24 h, 20 min min. Aika-asetus | CU6ULD 483A22 7209A-------Sähkömekaaninen ajastin€401.32
TORK 1109A-O sähkömekaaninen ajastin, 120, 208 - 277 VAC, 40 A, Dpst, 24 h | CU6ULE 483A21 1109A-O-------Sähkömekaaninen ajastin€222.71
TORK 7302 sähkömekaaninen ajastin, 24 h nimellinen | CU6ULF 52ZC61 7302-------Sähkömekaaninen ajastin€685.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORK WH2B sähkömekaaninen ajastin 208 - 277V
€206.22 / yksikkö