Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOLCO 240104 kauha polypropyleeni 3 Quart keltainen | AF4ZQQ 9TAY1

TOLCO 240104 Polypropeenikauha 3 Quart keltainen

Varastossa
Tuote: AF4ZQQ Malli: 240104Ristiviite: 9TAY1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauha
Koko3 kpl
VäriKeltainen
TyyppiVärikoodattu
Leveys6 W: ssä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.26
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
TOLCO 240124 yleiskauha polypropeeni 3 Quart Red | AF4CWB 8RH71 240124punainen€8.11
TOLCO 290110 Scoop yleiskäyttöinen 3 Quart Green | AF4NYV 9DYF0 290110Neonvihreä€8.11
TOLCO 290111 Kauha 3 Purppura Oranssi | AF4NYW 9DYF1 290111Neon Orange€8.11
TOLCO 240102 Scoop Blue 3 Quart Poly | AF4VQL 9LJ93 240102sininen€8.11
TOLCO 240123 Scoop polypropyleeni yleiskäyttöinen musta 3 Qt | AF4YCF 9PR71 240123Musta€8.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOLCO 240104 Polypropeenikauha 3 Quart keltainen
€8.11 / yksikkö