TMI 999-00630 Nauhaovi, 7 jalkaa avautumiskorkeus, 5 jalkaa avautumisleveys, 7 jalkaa 3 tuumaa, 8 tuumaa nauhan leveys | CU6TWV 52NL91

TMI 999-00630 Nauhaovi, 7 jalkaa avautumiskorkeus, 5 jalkaa avautumisleveys, 7 jalkaa 3 tuumaa, 8 tuumaa nauhan leveys

Varastossa
Tuote: CU6TWV Malli: 999-00630Ristiviite: 52NL91

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€479.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauha ovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alue% PäällekkäisyysSovellusmenetelmäNauhojen määräAvauskorkeusAvausleveysNauhan paksuusNauhan leveysHinta
TMI 999-00536 Truck Strip Ovi Vahvistettu 8 jalkaa Korkeus x 8 jalkaa Leveys | AH6YKA 36LT40 999-00536-20 - 140 astetta F50Kuorma-auto / perävaunu168ft.8ft.0.08 "8"€1,096.31
TMI 999-00209 Nauhan ovi, sileä, vahvistettu nauharakenne, 7 jalkaa avautuva korkeus | CD2KEX 1VKB7 999-00209-20 - 140 astetta F67Jäähdytin / pakastin107ft.3 '4 "0.06 "6"€272.41
TMI 999-00211 Nauhan ovi, sileä, vahvistettu nauharakenne, 7 jalkaa avautuva korkeus | CD2KEY 1VKB9 999-00211-20 - 140 astetta F50Jäähdytin / pakastin77ft.3 '4 "0.08 "8"€350.20
TMI 999-00810 Nauhan ovi, mesh-nauharakenne, 4 jalan avautumisleveys, 7 jalan avauskorkeus | CD3XHY 407K44 999-008100 astetta 150 astetta F50Hyönteisten näyttö87ft.4ft.0.011 "8"€713.37
TMI 999-00026 Nauhaovi, 10 jalkaa avautumiskorkeus, 10 jalkaa avautumisleveys, 10 jalkaa 3 tuumaa, 12 tuumaa nauhan leveys | CU6TTY 3TB24 999-00026--------€1,467.07
TMI 999-00021 Nauhaovi, 10 jalkaa avautumiskorkeus, 10 jalkaa avautumisleveys, 10 jalkaa 3 tuumaa, 12 tuumaa nauhan leveys | CU6TTZ 3TB22 999-00021--------€1,260.43
TMI 999-00621 Nauhaovi, 10 jalkaa avautumiskorkeus, 11 jalkaa avautumisleveys, 10 jalkaa 3 tuumaa | CU6TUA 52NL82 999-00621--------€1,459.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TMI 999-00630 Nauhaovi, 7 jalkaa avautumiskorkeus, 5 jalkaa avautumisleveys, 7 jalkaa 3 tuumaa, 8 tuumaa nauhan leveys
€479.98 / yksikkö