TMI 999-00810 Nauhan ovi, mesh-nauharakenne, 4 jalan avautumisleveys, 7 jalan avauskorkeus | CD3XHY 407K44

TMI 999-00810 liuskaovi, verkkonauharakenne, 4 jalkaa avautumisleveys, 7 jalkaa avautumiskorkeus

Varastossa
Tuote: CD3XHY Malli: 999-00810Ristiviite: 407K44

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€713.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauha ovi
% Päällekkäisyys50
SovellusmenetelmäHyönteisten näyttö
Asennuslaitteiston materiaaliGalvanisoitu teräs
Nauhojen määrä8
Avauskorkeus7ft.
Avausleveys4ft.
Nauhan väriKeltainen
Nauhan pituus7 jalkaa 3 "
NauhamateriaaliPVC-päällystetty polyesteri
Nauhan paksuus0.011 "
Kaistaleen tyyppiverkko
Nauhan leveys8"
Temp. alue0 astetta 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alue% PäällekkäisyysSovellusmenetelmäNauhojen määräAvauskorkeusAvausleveysNauhan paksuusNauhan leveysHinta
TMI 999-00536 Truck Strip Ovi Vahvistettu 8 jalkaa Korkeus x 8 jalkaa Leveys | AH6YKA 36LT40 999-00536-20 - 140 astetta F50Kuorma-auto / perävaunu168ft.8ft.0.08 "8"€1,096.31
TMI 999-00209 Nauhan ovi, sileä, vahvistettu nauharakenne, 7 jalkaa avautuva korkeus | CD2KEX 1VKB7 999-00209-20 - 140 astetta F67Jäähdytin / pakastin107ft.3 '4 "0.06 "6"€272.41
TMI 999-00211 Nauhan ovi, sileä, vahvistettu nauharakenne, 7 jalkaa avautuva korkeus | CD2KEY 1VKB9 999-00211-20 - 140 astetta F50Jäähdytin / pakastin77ft.3 '4 "0.08 "8"€350.20
TMI 999-00026 Nauhaovi, 10 jalkaa avautumiskorkeus, 10 jalkaa avautumisleveys, 10 jalkaa 3 tuumaa, 12 tuumaa nauhan leveys | CU6TTY 3TB24 999-00026--------€1,467.07
TMI 999-00021 Nauhaovi, 10 jalkaa avautumiskorkeus, 10 jalkaa avautumisleveys, 10 jalkaa 3 tuumaa, 12 tuumaa nauhan leveys | CU6TTZ 3TB22 999-00021--------€1,260.43
TMI 999-00621 Nauhaovi, 10 jalkaa avautumiskorkeus, 11 jalkaa avautumisleveys, 10 jalkaa 3 tuumaa | CU6TUA 52NL82 999-00621--------€1,459.46
TMI 999-00610 Nauhaovi, 10 jalkaa avautumiskorkeus, 11 jalkaa avautumisleveys, 10 jalkaa 3 tuumaa, 12 tuumaa nauhan leveys | CU6TUB 52NL71 999-00610--------€1,452.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TMI 999-00810 liuskaovi, verkkonauharakenne, 4 jalkaa avautumisleveys, 7 jalkaa avautumiskorkeus
€713.37 / yksikkö