TMI 999-00117 vinyylinauharulla, sileä 8 tuumaa | AE8YDB 6GJH6

TMI 999-00117 Vinyylinauharulla, sileä 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8YDB Malli: 999-00117Ristiviite: 6GJH6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€161.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustavat irtotelat
Roll pituus75ft.
Nauhan väriPoista valinta
NauhamateriaaliVinyyli
Nauhan paksuus0.08 "
Kaistaleen tyyppiTasoita
Nauhan leveys8"
Temp. alue0 astetta 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.5425
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi3920435000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii nauhojen oviin (tuotenro 999-00016, FG264346YEL, 999-00019, 999-00020)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräRoll pituusNauhan paksuusNauhan leveysTemp. alueHinta
TMI 999-00001 Vinyylinauharulla, sileä 8 tuumaa | AD2NTB 3TA92 999-00001Joustavat irtotelat300ft.0.08 "8"0 astetta 150 astetta F€533.33
TMI 999-00002 Vinyylinauharulla sileä 12 tuumaa | AD2NTC 3TA93 999-00002Joustavat irtotelat150ft.0.12 "12 "0 astetta 150 astetta F€644.90
TMI 999-00003 vinyylinauharulla 12 tuuman | AD2NTD 3TA94 999-00003Joustavat irtotelat150ft.0.12 "12 "0 astetta 150 astetta F€722.41
TMI 999-00004 Vinyylinauharulla 8 tuuman | AD2NTE 3TA95 999-00004Joustavat irtotelat150ft.0.08 "8"0 astetta 150 astetta F€361.04
TMI 999-00115 vinyylinauharulla, sileä 6 tuumaa | AE8YCZ 6GJH4 999-00115Joustavat irtotelat150ft.0.06 "6"0 astetta 150 astetta F€182.99
TMI 999-00116 vinyylinauharulla, sileä 6 tuumaa | AE8YDA 6GJH5 999-00116Joustavat irtotelat300ft.0.06 "6"0 astetta 150 astetta F€343.94
TMI 999-00118 vinyylinauharulla, sileä 12 tuumaa | AE8YDC 6GJH7 999-00118Joustavat irtotelat75ft.0.12 "12 "0 astetta 150 astetta F€334.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TMI 999-00117 Vinyylinauharulla, sileä 8 tuumaa
€161.45 / yksikkö