TMI 999-00271 Kuorma-auton verho 8 jalan korkeus x 8 jalan leveys | AC8BPK 39J503

TMI 999-00271 Kuorma-autoverho 8 jalkaa korkeus x 8 jalkaa leveys

Tuote: AC8BPK Malli: 999-00271Ristiviite: 39J503
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€963.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty kuorma-auton verho
Verhon värisininen
Verhomateriaali18 oz. Päällystetty PVC
Korkeus8ft.
AsennusKasvokiinnike
ToimintaManuaalinen dia
Temp. alue0-150 astetta F
Leveys8ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)254
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVerhon väriHinta
TMI 999-00272 Kuorma-auton verho 8 jalan korkeus x 8 jalan leveys | AC8BPL 39J504 999-00272Vihreä€963.90
Tarjouspyyntö
TMI 999-00273 Kuorma-auton verho 8 jalan korkeus x 8 jalan leveys | AC8BPM 39J505 999-00273Oranssi€963.90
Tarjouspyyntö
TMI 999-00274 Kuorma-auton verho 8 jalan korkeus x 8 jalan leveys | AC8BPN 39J506 999-00274punainen€963.90
Tarjouspyyntö
TMI 999-00275 Kuorma-auton verho 8 jalan korkeus x 8 jalan leveys | AC8BPP 39J507 999-00275Valkoinen€963.90
Tarjouspyyntö
TMI 999-00276 Kuorma-auton verho 8 jalan korkeus x 8 jalan leveys | AC8BPQ 39J508 999-00276Harmaa€963.90
Tarjouspyyntö
TMI 999-00277 Kuorma-auton verho 8 jalan korkeus x 8 jalan leveys | AC8BPR 39J509 999-00277Rusketus€963.90
Tarjouspyyntö
TMI 999-00278 Kuorma-auton verho 8 jalan korkeus x 8 jalan leveys | AC8BPT 39J510 999-00278Musta€963.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TMI 999-00271 Kuorma-autoverho 8 jalkaa korkeus x 8 jalkaa leveys
€963.90 / yksikkö