TMI 999-00256 Rullaoven manuaalinen liukukansi 10ft H x 8ft W | AC8BNU 39J487

TMI 999-00256 Roll-up Ovi Manuaalinen liuku 10 jalkaa K x 8 jalkaa L

Tuote: AC8BNU Malli: 999-00256Ristiviite: 39J487
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,824.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoll-Up-näytön ovi
VäriKeltainen / Sininen
Korkeus10ft.
Materiaali11 oz. PVC-verkko
AsennusJambissa
ToimintaSpring Assist
Leveys8ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)335.28
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuulikuormitusluokitus (ei arvioitu tuulelle)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
TMI 999-00255 Rullaovien manuaalinen liukukisko 8ft H x 8ft W | AC8BNT 39J486 999-002558ft.8ft.€4,930.24
Tarjouspyyntö
TMI 999-00257 Rullaoven manuaalinen liukukansi 10ft H x 10ft W | AC8BNV 39J488 999-0025710ft.10ft.€5,407.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TMI 999-00256 Roll-up Ovi Manuaalinen liuku 10 jalkaa K x 8 jalkaa L
€4,824.37 / yksikkö