TJERNLUND VH1-8 Ilmanvaihtokanavan korkea lämpötila 8 tuumaa | AE9NAL 6KXZ3

TJERNLUND VH1-8 Tuuletussuojus, korkea lämpötila 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9NAL Malli: VH1-8Ristiviite: 6KXZ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€567.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan tuuletushuppu
Korkin korkeus (tuumaa)18-3/8
Korkin leveys (tuumaa)20
Sopii kanavan kokoon (tuumaa)8
Materiaali5052 Alumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.031
Laivan korkeus (cm)64.01
Laivan pituus (cm)56.9
Laivan leveys (cm)49.02
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Karkeat mitat (8-1 / 4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkin leveys (tuumaa)Hinta
TJERNLUND VH1-6 Tuuletussuojus, korkea lämpötila 6 tuumaa | AE9NAK 6KXZ2 VH1-610€272.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND VH1-8 Tuuletussuojus, korkea lämpötila 8 tuumaa
€567.18 / yksikkö