TJERNLUND VH1-6 Tuuletussuojus, korkea lämpötila 6 tuumaa | AE9NAK 6KXZ2

TJERNLUND VH1-6 Tuuletussuojus, korkea lämpötila 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9NAK Malli: VH1-6Ristiviite: 6KXZ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€272.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan tuuletushuppu
Korkin korkeus (tuumaa)12
Korkin leveys (tuumaa)10
Sopii kanavan kokoon (tuumaa)6
Materiaali5052 Alumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2185
Laivan korkeus (cm)53.85
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Karkeat mitat (8-1 / 2 x 8-1 / 2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkin leveys (tuumaa)Hinta
TJERNLUND VH1-8 Ilmanvaihtokanavan korkea lämpötila 8 tuumaa | AE9NAL 6KXZ3 VH1-820€567.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND VH1-6 Tuuletussuojus, korkea lämpötila 6 tuumaa
€272.67 / yksikkö