Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TJERNLUND VH1-3 Korkean lämpötilan sivuseinän tuuletusaukko 3 tuumaa | AA6TBR 14U196

TJERNLUND VH1-3 korkean lämpötilan sivuseinän tuuletussuojus 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6TBR Malli: VH1-3Ristiviite: 14U196

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€216.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan tuuletushuppu
Korkin korkeus (tuumaa)5-1/4
Korkin leveys (tuumaa)5-3/4
Suorittaa loppuunTasainen
Sopii kanavan kokoon (tuumaa)3
Laipan koko10 x 7-3 / 4 tuumaa
Materiaali5052 Alumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)41.28
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Karkeat mitat (6-3/4 x 6-3/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkin leveys (tuumaa)MateriaaliHinta
TJERNLUND VH1-4 Konepellin tuuletin 4 sisään | AD6WKE 4C845 VH1-4-Alumiiniseos€243.76
TJERNLUND VH!-10 Tuuletussuojus, korkea lämpötila 10 tuumaa | AE9NAM 6KXZ4 VH! -10205052 Alumiini€616.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND VH1-3 korkean lämpötilan sivuseinän tuuletussuojus 3 tuumaa
€216.98 / yksikkö